EATON - Tür Leerplatz IP31 H200 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192937
Ausführung - Blende
Breite - 795 mm
Höhe - 194 mm
Tiefe - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001886
Sonepar Artikelnummer
120492828
Hersteller Artikelnummer
192937
Hersteller Typ
XTSZCC3-H200W800
Hersteller Artikel Nr.:
192937
Ausführung:
Blende
Breite:
795 mm
Höhe:
194 mm
Tiefe:
62 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.720 kg


