EATON - Tür Leerplatz IP31 H500 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192934
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 494 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001855
Sonepar Artikelnummer
120492825
Hersteller Artikelnummer
192934
Hersteller Typ
XTSZCC3-H500W600
Hersteller Artikel Nr.:
192934
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
494 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
62 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.990 kg


