EATON - Tür Leerplatz IP31 H500 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192938
Ausführung - Blende
Breite - 795 mm
Höhe - 494 mm
Tiefe - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001893
Sonepar Artikelnummer
120492829
Hersteller Artikelnummer
192938
Hersteller Typ
XTSZCC3-H500W800
Hersteller Artikel Nr.:
192938
Ausführung:
Blende
Breite:
795 mm
Höhe:
494 mm
Tiefe:
62 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.680 kg


