EATON - Tür mit Glas H=1600,B=650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174298
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 642 mm
Höhe - 1540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707607
Sonepar Artikelnummer
121277798
Hersteller Artikelnummer
174298
Hersteller Typ
XLSD5GS1665
Hersteller Artikel Nr.:
174298
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
642 mm
Höhe:
1540 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


