EATON - Tür mit Glas H=1600,B=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174302
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 842 mm
Höhe - 1540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707645
Sonepar Artikelnummer
121277802
Hersteller Artikelnummer
174302
Hersteller Typ
XLSD5GS1685
Hersteller Artikel Nr.:
174302
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
842 mm
Höhe:
1540 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.000 kg


