EATON - Tür mit Glas H=1800,B=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174303
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 842 mm
Höhe - 1740 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707652
Sonepar Artikelnummer
121277803
Hersteller Artikelnummer
174303
Hersteller Typ
XLSD5GS1885
Hersteller Artikel Nr.:
174303
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
842 mm
Höhe:
1740 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.000 kg


