EATON - Tür mit Glas H=2000,B=650

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174300
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 642 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081707621
Sonepar Artikelnummer
121277800
Hersteller Artikelnummer
174300
Hersteller Typ
XLSD5GS2065
Hersteller Artikel Nr.:
174300
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
642 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
28.000 kg


