EATON - Tür, transparent rauchgrau, für Deckel CI23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 093833
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 163 mm
Höhe - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080938330
Sonepar Artikelnummer
120205061
Hersteller Artikelnummer
093833
Hersteller Typ
T-CI23
Hersteller Artikel Nr.:
093833
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
163 mm
Höhe:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.273 kg


