EATON - Tür, transparent rauchgrau, für Deckel CI43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096206
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080962069
Sonepar Artikelnummer
120205063
Hersteller Artikelnummer
096206
Hersteller Typ
T-CI43
Hersteller Artikel Nr.:
096206
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.552 kg


