Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tür XW-Drawer H=225 mm IP31 Löcher =0

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tür XW-Drawer H=225 mm IP31 Löcher =0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194460

  • Breite - 565 mm

  • Höhe - 223.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 225 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238055117

Sonepar Artikelnummer

121281035

Hersteller Artikelnummer

194460

Hersteller Typ

XMW0906CDV-C

Hersteller Artikel Nr.:

194460

Breite:

565 mm

Höhe:

223.5 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

225 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.930 kg

Tür XW-Einschub H = 225 mm IP31 Löcher = 1