Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tür XW-Drawer H=450mm geschlossen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tür XW-Drawer H=450mm geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194456

  • Breite - 565 mm

  • Höhe - 448.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238053977

Sonepar Artikelnummer

121281032

Hersteller Artikelnummer

194456

Hersteller Typ

XMW1806CDC-NZM-190-C

Hersteller Artikel Nr.:

194456

Breite:

565 mm

Höhe:

448.5 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

450 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

6.500 kg

Tür XW-Drawer H=450mm geschlossen, EATON