Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Tür XW-Drawer H=75mm geschlossen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Tür XW-Drawer H=75mm geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194450

  • Breite - 565 mm

  • Höhe - 73.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238053915

Sonepar Artikelnummer

121281029

Hersteller Artikelnummer

194450

Hersteller Typ

XMW0306CDC-C

Hersteller Artikel Nr.:

194450

Breite:

565 mm

Höhe:

73.5 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

75 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.740 kg

Tür XW-Drawer H=75mm geschlossen, EATON