Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Türerdungsset gelb-grün 6 mm² / 300 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türerdungsset gelb-grün 6 mm² / 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101665

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081015573

Sonepar Artikelnummer

120134462

Hersteller Artikelnummer

101665

Hersteller Typ

BFZ-DES

Hersteller Artikel Nr.:

101665

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)