Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Türkuppl.drehgriff abschl. Haly. Single

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkuppl.drehgriff abschl. Haly. Single

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149173

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081455195

Sonepar Artikelnummer

121049523

Hersteller Artikelnummer

149173

Hersteller Typ

NZM1-XTVD-HS

Hersteller Artikel Nr.:

149173

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.583 kg

Eaton Türkupplungsdrehgriff NZM1-XTVD-HS, abschließbar.