Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Türkupplungsdrehgriff, abschliessbar an Griff+Schalter

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsdrehgriff, abschliessbar an Griff+Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266616

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082666163

Sonepar Artikelnummer

120211065

Hersteller Artikelnummer

266616

Hersteller Typ

NZM4-XTVDV

Hersteller Artikel Nr.:

266616

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.934 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen. Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar auf Griff und Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Kann in 0-Stellung arretiert werden, mit entsprechender Modifikation auch in der Position I. Abschließbar am Schalter in Position 0. Mit Türverriegelung. Verwendbar mit: NZM4(-4), N(S)4(-4)