Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschließbar, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, abschließbar, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100679

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081005796

Sonepar Artikelnummer

121048685

Hersteller Artikelnummer

100679

Hersteller Typ

NZM1-XTVDVR-0-NA

Hersteller Artikel Nr.:

100679

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.510 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen. Kann mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden. Für extrem schmale Installationen mit spezieller kurzer Verlängerungswelle. Nicht kombinierbar mit Zusatzgriff NZM...-XDZ. Externes Warnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Rot/gelb für NOTABSCHALTUNG. Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern