EATON - Türkupplungsdrehgriff rot-gelb, Baugrösse 3, NA-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271451
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082714512
Sonepar Artikelnummer
120211010
Hersteller Artikelnummer
271451
Hersteller Typ
NZM3-XTVDVR-NA
Hersteller Artikel Nr.:
271451
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.454 kg


