Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, +Schlüsselverriegelung, Baugrösse 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, +Schlüsselverriegelung, Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172531

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081690770

Sonepar Artikelnummer

121049699

Hersteller Artikelnummer

172531

Hersteller Typ

NZM2-XTVDKLR

Hersteller Artikel Nr.:

172531

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.787 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen.