Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100675

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081005758

Sonepar Artikelnummer

121048682

Hersteller Artikelnummer

100675

Hersteller Typ

NZM1-XTVDV-0-NA

Hersteller Artikel Nr.:

100675

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.510 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen. Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich. Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung. Für extrem schmale Einbauten mit kurzer Verlängerungswelle. Nicht kombinierbar mit Zusatzgriff NZM...-XDZ. Externes Warnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern