EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar Griff+Schalter, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100686
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081005864
Sonepar Artikelnummer
121048687
Hersteller Artikelnummer
100686
Hersteller Typ
NZM4-XTVDV-NA
Hersteller Artikel Nr.:
100686
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Ja
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.780 kg


