Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, max 60mm Achse, Baugrösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, max 60mm Achse, Baugrösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 271504

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082715045

Sonepar Artikelnummer

120210792

Hersteller Artikelnummer

271504

Hersteller Typ

NZM1-XTVD-60

Hersteller Artikel Nr.:

271504

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.590 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweis: Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen. Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich. Für maximale Wellenlänge 60 mm ohne Wellenstütze, nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ. Externes Warnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Standard, schwarz/grau. Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(N/O)1(-4)