Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, +Schlüsselverriegelung, Baugrösse 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsdrehgriff, schwarz, +Schlüsselverriegelung, Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172532

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081690787

Sonepar Artikelnummer

121049695

Hersteller Artikelnummer

172532

Hersteller Typ

NZM3-XTVDKL

Hersteller Artikel Nr.:

172532

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.476 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Flexible und einfache Montage durch modulare Funktionsgruppen.