Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Türkupplungsgriff, für MCC, 90 Grad, Nordamerika-Ausführung

EATON
kopierenkopieren
EATON - Türkupplungsgriff, für MCC, 90 Grad, Nordamerika-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106137

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081059072

Sonepar Artikelnummer

120802265

Hersteller Artikelnummer

106137

Hersteller Typ

PKZ0-XRH-MCC

Hersteller Artikel Nr.:

106137

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.160 kg

Tuerkupplungsgriff, Sortiment: Zubehör, Zur Nutzung als Hauptschalter mit Not-Stopp-Funktion nach EN 60204 in MCC Stromverteilungssystemen und mit installiertem PKZM0 bei Drehung um 90°., rot-gelb, verwendbar für: PKZM0, PKZM4