EATON - Türprofil H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116459
Ausführung - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 632 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081161966
Sonepar Artikelnummer
121269724
Hersteller Artikelnummer
116459
Hersteller Typ
XAGD06
Hersteller Artikel Nr.:
116459
Ausführung:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
632 mm
Tiefe:
17 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Türprofil, zur Befestigung von Kabelkanälen, Höhe 600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, 2 Stk. Verpackungseinheit, inklusive Montagezubehör


