EATON - Türscharniersatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294914
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 0 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082949143
Sonepar Artikelnummer
120134782
Hersteller Artikelnummer
294914
Hersteller Typ
BCZ-CS-CHP
Hersteller Artikel Nr.:
294914
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


