EATON - Übergreifschutz XNH00 mit Rahmenklemme BT2, für SASY 60i, 39/34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081780273
Sonepar Artikelnummer
120747757
Hersteller Artikelnummer
183100
Hersteller Typ
XNH00-XKSS-BT-39-34
Hersteller Artikel Nr.:
183100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Übergreifschutz, Zusatzausrüstung, verwendbar für Baugröße 00, für Sammelschienensystem 60 mm, Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden., 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte., Für Rahmenklemme BT2, 3-polig


