EATON - Überspannungsableiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168695
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 335 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081651849
Sonepar Artikelnummer
121277226
Hersteller Artikelnummer
168695
Hersteller Typ
SPET2-335/1
Hersteller Artikel Nr.:
168695
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
335 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.087 kg


