EATON - Überspannungsableiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168699
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Nennspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.2 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081651887
Sonepar Artikelnummer
121277230
Hersteller Artikelnummer
168699
Hersteller Typ
SPET2-280/1+NPE
Hersteller Artikel Nr.:
168699
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.183 kg


