Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Überspannungsableiter Einsatz, 280VAC, 1p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Überspannungsableiter Einsatz, 280VAC, 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170484

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.4 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081669820

Sonepar Artikelnummer

120925490

Hersteller Artikelnummer

170484

Hersteller Typ

SPDT3-280

Hersteller Artikel Nr.:

170484

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

auf Basiselement

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.044 kg

Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen, für den Schutz des Verwendungsortes bei Geräten vorgesehen, Test Klasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig