Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Überspannungsableiter-Einsatz, steckbar, 1000V DC, 1p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Überspannungsableiter-Einsatz, steckbar, 1000V DC, 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176092

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 0

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Nennspannung AC - 0 V

  • Schutzpegel - 1.9 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081712885

Sonepar Artikelnummer

121054886

Hersteller Artikelnummer

176092

Hersteller Typ

SPPVT2-10

Hersteller Artikel Nr.:

176092

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

0 V

Schutzpegel:

1.9 kV

Montageart:

auf Basiselement

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung DC:

585 V

Max. Dauerspannung AC:

0 V

Max. Dauerspannung DC:

585 V

Max. PV-Spannung:

585 V

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

0 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.050 kg

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter mit Überlastschutz, unabhängig von der Netzspannung, Kontaktstellungsanzeige rot/grün, Klemmenschutz für hinteren Stecker, tristabiler Gleitverschluss – ermöglicht den Ausbau aus einer bestehenden Gehäusebaugruppe, umfassendes Zubehör kann nachgerüstet werden, Vielzahl von Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken: B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet für den Einsatz im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C