Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Überspannungsableiter-Einsatz, steckbar, 1500V DC, T2, 1p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Überspannungsableiter-Einsatz, steckbar, 1500V DC, T2, 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-501971

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653062929

Sonepar Artikelnummer

121116516

Hersteller Artikelnummer

EP-501971

Hersteller Typ

SPPVRT2-15-INSERT

Hersteller Artikel Nr.:

EP-501971

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.071 kg

Überspannungsschutz für den Schutz von PV-Anlagen auf der DC-Seite, zur Verwendung gemäß IEC/EN 60364-5-53