Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Überspannungsableiter komplett, 4p, 280VAC, 4x10kA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Überspannungsableiter komplett, 4p, 280VAC, 4x10kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168693

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Nennspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.2 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081651825

Sonepar Artikelnummer

120802584

Hersteller Artikelnummer

168693

Hersteller Typ

SPET2-280/4

Hersteller Artikel Nr.:

168693

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

100 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.365 kg

zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Abschnitt 534