EATON - Überspannungsableiter, steckbar, 1000V DC, 2p+PE, mit Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 176089
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 0 V
Schutzpegel - 3.7 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081712854
Sonepar Artikelnummer
121054885
Hersteller Artikelnummer
176089
Hersteller Typ
SPPVT2-10-2+PE-AX
Hersteller Artikel Nr.:
176089
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
0 V
Schutzpegel:
3.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Ja
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
975 V
Max. Dauerspannung AC:
0 V
Max. Dauerspannung DC:
1170 V
Max. PV-Spannung:
1170 V
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.315 kg


