EATON - Überspannungsableiter steckbar, 3p, 280VAC, 3x20kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167595
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Nennspannung AC - 280 V
Schutzpegel - 1.4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081640669
Sonepar Artikelnummer
120319032
Hersteller Artikelnummer
167595
Hersteller Typ
SPCT2-280/3
Hersteller Artikel Nr.:
167595
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
280 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.311 kg


