Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Überspannungsableiter steckbar, 3p+N, 280VAC, 20kA

EATON
kopierenkopieren
EATON - Überspannungsableiter steckbar, 3p+N, 280VAC, 20kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167620

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 280 V

  • Schutzpegel - 1.4 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081640683

Sonepar Artikelnummer

120319029

Hersteller Artikelnummer

167620

Hersteller Typ

SPCT2-280-3+NPE

Hersteller Artikel Nr.:

167620

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

280 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Ja

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

Nein

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Leckstromfrei:

Nein

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.399 kg

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten