Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Überspannungsschutz für die Sanftstarter S8x1+, 600V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Überspannungsschutz für die Sanftstarter S8x1+, 600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 127671

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081250790

Sonepar Artikelnummer

120506797

Hersteller Artikelnummer

127671

Hersteller Typ

EMS39

Hersteller Artikel Nr.:

127671

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.323 kg

TVSS bis zu 600 V für alle S8x1+-Softstarter-Baugrößen, mit gekapselten Metalloxid-Varistoren mit Anschlussleitungen für die Netz- und Motoranschlussseite