EATON - Überstromwächter, Strommessbereich: 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A, Versorgungsspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184755
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Strommessbereich - 0.3 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.3 .. 1.5 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 3 .. 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081787913
Sonepar Artikelnummer
120577663
Hersteller Artikelnummer
184755
Hersteller Typ
EMR6-I15-B-1
Hersteller Artikel Nr.:
184755
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Strommessbereich:
0.3 .. 15 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.3 .. 1.5 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
3 .. 15 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
220 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.179 kg


