Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Uebergreifschutz NH1 SASY 32mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Uebergreifschutz NH1 SASY 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183103

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780303

Sonepar Artikelnummer

121278957

Hersteller Artikelnummer

183103

Hersteller Typ

XNH1-XKSS-32

Hersteller Artikel Nr.:

183103

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Übergreifschutz, Zusatzausrüstung, verwendbar für Baugröße 1, für Sammelschienensystem 60 mm, Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden., 32 mm Abstand zur Bodenplatte, Für Flachanschluss oder Rahmenklemme, 3-polig