EATON - Uebergreifschutz NH2 SASY 39/34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081780310
Sonepar Artikelnummer
121278958
Hersteller Artikelnummer
183104
Hersteller Typ
XNH2-XKSS-39-34
Hersteller Artikel Nr.:
183104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
Übergreifschutz, Zusatzausrüstung, verwendbar für Baugröße 2, für Sammelschienensystem 60 mm, Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden., 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte., Für Flachanschluss oder Rahmenklemme, 3-polig


