EATON - Uebergreifschutz NH3 SASY 39/34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081780334
Sonepar Artikelnummer
121278960
Hersteller Artikelnummer
183106
Hersteller Typ
XNH3-XKSS-39-34
Hersteller Artikel Nr.:
183106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
Übergreifschutz, Zusatzausrüstung, verwendbar für Baugröße 3, für Sammelschienensystem 60 mm, Kann an der Ober- oder Unterseite des Geräts befestigt werden., 39 oder 34 mm Abstand zur Bodenplatte., Für Flachanschluss oder Rahmenklemme, 3-polig


