Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ueberlastrelaisfunktion, PKE-XZMR

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ueberlastrelaisfunktion, PKE-XZMR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173425

  • Montageart - Direktanbau

  • Einstellbarer Strombereich - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081698288

Sonepar Artikelnummer

121277716

Hersteller Artikelnummer

173425

Hersteller Typ

PKE-XZMR(24VDC)

Hersteller Artikel Nr.:

173425

Montageart:

Direktanbau

Einstellbarer Strombereich:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

sonstige

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24 V

Bemessungsschaltstrom:

1.5 A

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Breite:

105 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.079 kg

Überlastrelaismodul, verwendbar für: PKE12, PKE32, PKE65 mit XTUA-Auslöseblock ab Release 04