EATON - Umbaukit Kassette …X16 alt -> neu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184241
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 56
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784042
Sonepar Artikelnummer
121279484
Hersteller Artikelnummer
184241
Hersteller Typ
IZMX-SEC-KIT-W16-1
Hersteller Artikel Nr.:
184241
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
56
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg
Zubehör, Steuerleitungsanschlusseinheiten für feste Montage, 4-Punkt-Steuerleitungsanschlüsse, 30 Einheiten, Installationsart Fest, Verwendbar für IZMX16…, INX16…, IZMX40…, INX40…


