EATON - Umbaukit Kassette …X40 alt -> neu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184244
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 96
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784073
Sonepar Artikelnummer
121279486
Hersteller Artikelnummer
184244
Hersteller Typ
IZMX-SEC-KIT-W40-1
Hersteller Artikel Nr.:
184244
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
96
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg
Zubehör, Steuerleitungsanschlussblöcke für Einschübe (Schutzschalter in Kassette), 4-Punkt-Klemmenblöcke für Nachrüstung der IZMX-CAS40.. Kassette (vor 01.07.2016) und Montage des neuen IZMX40….-1 Schutzschalters (nach 01.07.2016), Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX40…W, INX40…W


