EATON - Umbaukit Sperrvorrichtung schwarz in rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294133
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesatz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082941338
Sonepar Artikelnummer
121282978
Hersteller Artikelnummer
294133
Hersteller Typ
P5-XSW-RT-UMBAU
Hersteller Artikel Nr.:
294133
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesatz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg
Zubehör für Hauptschalter/Lasttrennschalter P5 gemäß IEC/EN 60947-3, 690 V, Schutzart der vorderen Trennschalter mit IP65, P5 haben eine sehr kompakte und robuste Bauweise. Der Handantrieb wirkt direkt auf die Verbindung der Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zum Öffnen gezwungen.