Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Umlenkantrieb, links

EATON
kopierenkopieren
EATON - Umlenkantrieb, links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100750

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081006502

Sonepar Artikelnummer

120802237

Hersteller Artikelnummer

100750

Hersteller Typ

NZM2-XSU-L

Hersteller Artikel Nr.:

100750

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

Eaton NZM2-XSU-L Umlenkantrieb links für NZM2-Leistungsschalter. Erlaubt die Betätigung des NZM2-Schalters über einen links umgelenkten Antrieb für besondere Einbausituationen.