EATON - Umrüstsatz für neue Ladetechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071360750
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539339137
Sonepar Artikelnummer
120801993
Hersteller Artikelnummer
40071360750
Hersteller Typ
40071360750
Hersteller Artikel Nr.:
40071360750
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.088 kg
Eaton ZB-S Zentralbatteriesystem Umbausatz für neue Ladetechnik inklusive 1 x BCM (für Shunts 100 A / 200 A 100 mV) und 2 x CM 1,7 A


