Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Umschalter, I-O-II, 2W, 16A, 230V

EATON
kopierenkopieren
EATON - Umschalter, I-O-II, 2W, 16A, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248346

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082483463

Sonepar Artikelnummer

120026303

Hersteller Artikelnummer

248346

Hersteller Typ

Z-S/2WM

Hersteller Artikel Nr.:

248346

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

240 V

Min. Bemessungsspannung:

0 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.02 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.079 kg

Umschalter, Funktion: 2 W, I-O-II, Bemessungsbetriebsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 2 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt 1 bis 10 mm², Typ gemäß IEC 60669, VDE 0632