EATON - Umschalter, Polumschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019360
Ausführung - Polumschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - Ja
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080193609
Sonepar Artikelnummer
120802864
Hersteller Artikelnummer
019360
Hersteller Typ
T3-3-7/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
019360
Ausführung:
Polumschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23.7 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.233 kg


