EATON - Umschalter, T0, 20 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 90 °, rastend, ohne 0-Stellung, HAND-AUTO, Abwicklungs Nr. 8529

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015788
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080157885
Sonepar Artikelnummer
120207599
Hersteller Artikelnummer
015788
Hersteller Typ
T0-6-8529/E
Hersteller Artikel Nr.:
015788
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.160 kg


