EATON - Umschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, HAND-0-AUTO, Abwicklungs Nr. 15431

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026991
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015080269915
Sonepar Artikelnummer
120023672
Hersteller Artikelnummer
026991
Hersteller Typ
T0-1-15431/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
026991
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.106 kg


